{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | XDPW 120408 SR | |
| Type | GGG | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Type | HB4225 | |
| Skæremateriale | Keramik | |
| Programmeringsradius ved ap maks. | 2,6 mm | |
| Maks. skæredybde ap maks | 1,8 mm | |
| Tilspænding fz pr. tand | 1 mm | |
| Antal skift/skær | 4 | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
| Artikelnummer | 212990 GGG | |
| EAN/GTIN | 4069515004954 | |
| Producentnummer | 212990 GGG | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |