Fræsevendeskærsplatte CPHX 09T310 ER, til præcisionssletfræser, HB4015

Art.-nr.: 212574 ST1400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    139,41 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    116,16 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.592 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CPHX 09T310 ER
Type ST1400
Type HB4015
Skæremateriale HM
Længde Wiper aksial 1 mm
Længde Wiper radial 2 mm
Skærradius R1 1 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,25 mm
Plattetykkelse S 3.97 mm
Antal skift/skær 2
Hjørneradius 1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212574 ST1400
EAN/GTIN 4062406099190
Producentnummer 212574 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
400
Stål < 750 N/mm²
P
380
Stål < 900 N/mm²
P
360
Stål < 1100 N/mm²
P
340
Stål < 1400 N/mm²
P
320
Stål < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Vendeplatter med forbedret Wiper-geometri for en mere effektiv bearbejdning i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.
  • Der kan opnås ekstremt storetidsbesparelser takket være det store linjespring og den store tandtilspænding.
  • Fræsevendeplatter med radial og aksial Wiper-geometri.

Koncentricitet ±0,020 mm.

Anbefaling:

Ved ren planfræsning kan Vc reduceres med 30 %.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae 0,2 mm.
Lwa angiver den aksiale Wiper-længde.
Lwr angiver den radiale Wiper-længde.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter