Aksialt bore- og fræsehoved, off-center, spændetang 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.3025E365RLIKI1IM#01

Art.-nr.: 211948
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
Artikelnummer 211948
EAN/GTIN 4069739389943
Producentnummer 50.3025E365RLIKI1IM#01
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI30, aksial montering med forskudte akser, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 50.3025E365RLIKI1IM#01
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 68
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 24 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:2
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 80 mm
  • Funktionel længde (WF): 80 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER25
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: DIN 5480