Bredmejsel til elektriske hamre SDS max, 105 x 350 mm

Art.-nr.: 210 35008
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 210 35008
EAN/GTIN 4049002084331
Producentnummer 210 35008
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afskalning af puds på vægge og gulve
  • Fjernelse af svære rustbelægninger
  • til allround anvendelse
  • Fremstillet af højlegeret værktøjsstål
  • gennemgående hærdet for maksimal overførsel af slagkraft
  • Skæret kan slibes
  • Krav fra gældende standarder (f.eks. DIN) overholdes eller overskrides.

Egenskab:

  • Vægt: 1160g
  • Længde: 350 mm
  • Indstikningsende: SDS max
  • Beholderens diameter: 18 mm
  • Arbejdets afslutning, bredde: 105 mm
  • Producentoplysninger: AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky