Strikket hue COMPLETE, Unisex, Hi-vis rød, Størrelse ONE

Art.-nr.: 20650-610-222 ONE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 20650-610-222 ONE
EAN/GTIN 5711074913763
Producentnummer 20650-610-222 ONE
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Strækstof

Egenskab:

  • Strækstof
  • Stofsammensætning: 100% genanvendt polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 260 g/m²
  • Ribstrikket strik.

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tør hængende
  • Stryg ikke
  • egnet til kemisk rensning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven