Filter »Standard«, polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, 5 µm, BG 2, G 3/8

Art.-nr.: 206301
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 206301
EAN/GTIN 4047322722049
Producentnummer 206301
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filter »Standard«, polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, 5 µm, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, aftapningsventil: HA. Centrifugaludskiller med Cellupor-filterelement.

Egenskab:

  • A: 70,0 mm
  • C: 16,0 mm
  • D: 145,7 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 2
  • DN: 10
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 3/8
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • Gennemstrømning: 3100 l/min
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald ?p = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C