Autogen slange, acetylen, EPDM/SBR Slange-ø 13, 3x6, 3 Længde 50 m

Art.-nr.: 205657
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 205657
EAN/GTIN 4047322714891
Producentnummer 205657
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Autogen slange til acetylen, EPDM/SBR, rød, temperaturområde -20 °C til 60 °C, slange-ø 13, 3x6, 3, PN max. 20 bar, rulle à 50 med gennemprøvet og fleksibel udførelse i henhold til DIN EN ISO 3821:2010 med slidstærk overflade.

Egenskab:

  • Farve: rød
  • sjæl: EPDM/SBR, sort, glat
  • Gastype: Acetylen
  • indskud: Tekstil flettet eller spiralformet
  • ydre dækning: EPDM/SBR riflet
  • Rullelængde: 50 m
  • Bøjningsradius min.: 80 mm
  • Slange Ø udvendig: 13,3 mm
  • Slangens indvendige diameter: 6,3 mm
  • Driftstryk maks.: 20 bar
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C