{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 6 mm | |
| Belægning | DLC | |
| Skæremateriale | VHM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | W | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
| Antal tænder Z | 3 | |
| Spiralvinkel | 45 grader | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Skærlængde Lc | 13 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 5,7 mm | |
| Samlet længde L | 62 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Skaftform | HA | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,025 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,03 mm | |
| Farvering | gul | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 202273 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197854827 | |
| Producentnummer | 202273 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |