Værktøjssortiment i Check-Tool-modul, 36 stk.

Art.-nr.: 2016435
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2016435
EAN/GTIN 4010886878347
Producentnummer 2016435
L-nummer L60160 2964
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Mål: 633 x 390 x 35 mm

Egenskab:

  • Opbevaring: 4/4 Kontrolværktøjsmodul
  • Batteritype: CR 2032
  • Kemiske egenskaber: LiMnO2
  • Strømkilde: Knapcelle
  • Samlet bredde [mm]: 633 mm
  • Samlet længde [mm]: 390 mm
  • Materiale: skum
  • Kurs for Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knapcelle
  • UN-nummer: UN 3091

Egnede produkter