Skjorte med hårnet FOOD & CARE, Unisex, Hvid, Størrelse S

Art.-nr.: 20150-230-06 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 20150-230-06 S
EAN/GTIN 5711074860784
Producentnummer 20150-230-06 S
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til industrivasketøj op til 60 grader og tørring i tunnelfinisher
  • Med hårnet til langt hår
  • Størrelsesjustering på bagsiden af hovedet
  • Produktet overholder HACCP-principperne

Egenskab:

  • Med hårnet til langt hår
  • Størrelsesjustering på bagsiden af hovedet
  • Stofsammensætning: 50% bomuld/50% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 205 g/m²
  • Twill. Kan krympe op til 2%.
  • Hovedets omkreds: 55 cm / 21,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • PROWASH - EN ISO 15797
  • HACCP

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring