2-armet universal aftrækker med smalle aftrækkerkroge i sæt, op til 200 mm spændevidde, 300 mm spændedybde

Art.-nr.: 20-20-SP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 20-20-SP
EAN/GTIN 4021176701856
Producentnummer 20-20-SP
L-nummer L80010 828
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armet universal aftrækker med smalle, justerbare aftrækkerkroge bruges til sikker aftrækning af lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Udstyret med 2 par aftrækkerkroge i forskellige længder muligører aftrækningsprocesser med diverse kombinationer og rumdybder. Derved kan enhver komponent, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra, løsnes. De smalle aftrækkerkroge sikrer, at også smalle og vanskeligt tilgængelige mellemrum kan nås.
  • Smalle aftrækkerkroge griber optimalt ved smalle og dårligt tilgængelige steder
  • Skruetilslutning muliggør let løsning og særligt fast tilspænding af aftrækkerkrogene med en sekskantnøgle

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 260 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 10 1/4
  • Samlet dybde [mm]: 45 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 1 3/4
  • Samlet højde [mm]: 254 mm
  • Samlet højde [tommer]: 10
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 22 mm
  • Tråddimension: 36 mm
  • Gevindlængde [mm]: G 1/2 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 26 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 7 7/8
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 1 1/32
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 200 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 300 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 11 13/16
  • Spændedybde udvendigt aftræk A1 [mm]: 300 mm
  • Spændedybde eksternt aftræk A1 [tommer]: 11 13/16
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 4 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 32 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 1/4
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 12 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 1/2
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 20 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 13/16
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 4 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/16
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 100 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 260 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 3 15/16
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 10 1/4
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 120 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 88.51
  • Max. trækstyrke [kN]: 50 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 5 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 5.51
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 88.51
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 26 mm - 200 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter