Differenstrykmåler, 2x G 1/2 nedenfor, parallel, 0 - 2, 5 bar, Ø 100

Art.-nr.: 199333
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 199333
EAN/GTIN 4047322699907
Producentnummer 199333
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Differenstrykmåler med 2 parallelle tapforbindelser radialt nederst, G 1/2, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0-2, 5 bar, Ø 100 . Rørfjedermåler med parallel tap-tilslutning og to uafhængige målesystemer.

Til måling af differenstryk eller to forskellige overtryk. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Ring: Stål, sort
  • Hus: Stål
  • Gevind: G 1/2 AG
  • måleelement: kobberlegering
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: messing
  • Beholderens diameter: 100 mm
  • Visir: instrumentglas
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 2,5 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,05 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk