Mikrometerskrue med mekanisk nummervisning, 0-25 mm

Art.-nr.: 193-101
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 193-101
EAN/GTIN 4946368193007
Producentnummer 193-101
L-nummer L40010 12440
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Mekanisk taldisplay, hurtig og fejlfri aflæsning af måleværdierne

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 25
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Målekraft: 5-15
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandard (fra 25 mm), nøgle

Egnede produkter