Digital højdemåler med dobbelt søjle, 0-40 tommer/1000 mm, tommer/metrisk

Art.-nr.: 192-633-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Måleværktøj digital
Produkttype Højdemåler og -ridser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 192-633-10
EAN/GTIN 4946368583389
Producentnummer 192-633-10
L-nummer L40010 9704
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den meget nøjagtige højdemåler giver dig følgende fordele: Dobbeltsøjle strukturen sikrer en høj målenøjagtighed. Ridsespids med HM-spids. En stor cifferhøjde på 11 mm giver god læsbarhed

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 40
Værdi af ciffertrin: 0,0005/0,0002″ eller 0,01/0,005 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,003″/±0,07 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,07 mm/0,003″
Display: LCD, tegnhøjde: 11 mm
Max. Max. reaktionshastighed: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
± Skift: Ja
Kan omskiftes til metrisk/tommer: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. ridsenål, ridsenålsholder, 1x batteri og låg
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 3.500 timer

Egnede produkter