Kombitang 205 mm

Art.-nr.: 187A.20G
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 187A.20G
EAN/GTIN 3662424087141
Producentnummer 187A.20G
L-nummer L60130 8890
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Flette og ovale skær, riflede, kombineret med høj skæreydelse
  • Skærekanter, der sikrer et rent snit med enhver type tråd: blød tråd, moderne materialer og pianotråd i henhold til følgende dimensioner: - 187A.20 G: 2,2 mm 205 kg/mm²
  • Geometrien reducerer skærekraften betydeligt takket være en forskudt akse og en speciel skæreprofil
  • Udsædvanlig holdbar, godt skærende, induktionshærdet kulstofstållegering
  • Ergonomiske, skridsikre og kemikaliebestandige PVC-håndtag uden at gå på kompromis med god tilgængelighed
  • Design: Malet, korrosionsbestandig

Egenskab:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 26
  • E1 [mm]: 11,5
  • L [mm]: 205
  • [g]: 300