Aksial bore- og fræsehoved, offset, EWS - Varia V5, 50.50V5KRSQT28RIKI2

Art.-nr.: 179494
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
Artikelnummer 179494
EAN/GTIN 4069739286174
Producentnummer 50.50V5KRSQT28RIKI2
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet værktøj, VDI50-skaft drejet 30°, aksial monteringsforskydning, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 50.50V5KRSQT28RIKI2
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 107
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 80 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 4000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 2:1
  • Udkraget længde (LPR): 117,5 mm
  • Funktionel længde (WF): 117,5 mm
  • Skaftstørrelse: VDI50 aksel drejet 30 grader
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia V5
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad