Vedligeholdelsesenhed 3-delt »GA-mini«, PC, BG 200, G1/8, 1, 5-9 bar, HA

Art.-nr.: 178363
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 178363
EAN/GTIN 4047322666343
Producentnummer 178363
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vedligeholdelsesenhed 3-delt »GA-mini«, med polycarbonatbeholder, 5 µm, BG 200, G 1/8, PE max. 10 bar, reguleringsområde 1, 5 - 9 bar, aftapningsventil: HA. Tredelt vedligeholdelsesenhed bestående af en trykuafhængig membrandruckregulator med sekundær udluftning i forbindelse med en centrifugalseparator og en proportionalsmører.

Egenskab:

  • A: 163,5 mm
  • B: 138,0 mm
  • C: 40,0 mm
  • D: 98,0 mm
  • BG: 200
  • Serie: GA-mini
  • Hus: Trykstøbt aluminium
  • Gevind: G 1/8
  • Gennemstrømning: 900 l/min
  • fjerhætte: POM
  • Drypbakke: Messing/POM
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Reguleringsområde maks.: 9 bar
  • Reguleringsområde min.: 1,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 10 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar