Strikket jakke med lynlås ADVANCED, Unisex, Sortblå/sort, Størrelse S

Art.-nr.: 17105-309-01009 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 17105-309-01009 S
EAN/GTIN 5711074602230
Producentnummer 17105-309-01009 S
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Strikkematerialet er svejset sammen af tre lag stof: Strikket på ydersiden, blød fleece på indersiden og en vindtæt og vandafvisende membran derimellem
  • Åndbar, vindtæt og vandafvisende
  • Moderne, tætsiddende pasform med masser af bevægelsesfrihed
  • Ekstra høj, justerbar krave - ledningsstoppene sidder skjult i kraven og forstyrrer ikke brugen af forbedret synlighed for miljøet ved
  • hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Åndbar, vindtæt og vandafvisende
  • Moderne, tætsiddende pasform med masser af bevægelsesfrihed
  • Ergonomisk formede ærmer giver høj bevægelsesfrihed
  • Lynlåslukning og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Brystlomme med lynlås
  • Forlommer med lynlås.
  • Indvendige lommer
  • Opretstående krave med justerbare elastiksnore
  • Elastik på håndleddene
  • Elastik i den nederste kant, justerbar
  • Ventilation under ærmerne
  • Stræk stof på siderne
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 78% polyester/15% akryl/5% viskose/2% uld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 460 g/m²
  • Strikket stof. Kan krympe op til 3%.
  • Brystomkreds: 92 cm / 36 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Skånsomt vasketøj, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring