Beskrivelse:
Standardcylinder SAI, ISO 15552, dobbeltvirkende, magnet, stempel-Ø 100, slaglængde 500, tilslutning G 1/2, 1, 5-10 bar, -20 °C til 70 °C. Disse cylindre foretrækkes til en lang række anvendelser på grund af deres robuste konstruktion og meget gode pris/ydelsesforhold. I standardudførelsen er denne cylinder dobbeltvirkende og udstyret med magnetkolbe og justerbar dæmpning. Magnetafbryderen fastgøres i T-noter, som er monteret på begge sider af huset. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.
Egenskab:
- Afstand: 500 mm
- Standard: i henhold til ISO 15552
- Rør: Aluminiumsprofilrør med integrerede T-noter
- Serie: SAI-serien
- kolbe: Aluminium
- Magnet: med magnet
- Dæmpning: med justerbar dæmpning
- Funktion: dobbeltvirkende
- Stempel Ø: 100 mm
- Tilslutning: G 1/2
- stempelstang: Stål, hårdforchromet
- tætningsmateriale: NBR (O-ringe)
- Stempeltætning: TPU (termoplastisk polyuretan)
- Stempelstang-Ø: 25 mm
- Stempelstænger AG: M20x1,5
- Arbejdstryk maks.: 10 bar
- Arbejdstryk min.: 1,5 bar
- Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
- Stempelstangstætning: TPU (termoplastisk polyuretan)
- Temperaturområde maks.: 70 °C
- Temperaturområde min.: -20 °C