Tilbageslagsventil, G3/8 udvendig rør-AØ 12 mm, PN maks. 250, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159469
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159469
EAN/GTIN 4047322640992
Producentnummer 159469
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilbageslagsventil, G3/8 udvendig gevindskærering, rørudvendig Ø12, PN max. 250, SW1 22, SW2 30, SW3 27, galvaniseret stål, åbningstryk:0, 8-1, 2 bar . Tilbageslagsventil, gennemstrømningsretning gevind til skæringring, udvendigt gevind cylindrisk, let udførelse

Egenskab:

  • L1: 57,0 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 30 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Gevind: G 3/8
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 12 mm