Overmøtrik, M18x1, 5, rør-udvendig Ø 10 mm, SW1 22, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159364
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159364
EAN/GTIN 4047322640268
Producentnummer 159364
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Overmøtrik, M18x1, 5, rør-udvendig Ø 10 mm, PN max. 630 bar, SW1 22, galvaniseret stål. Overmøtrik, kraftig udførelse

Egenskab:

  • L1: 17,5 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • Gevind: M18x1,5
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 10 mm