Beskrivelse:
Kompaktcylinder, ISO 21287, enkeltvirkende, AG, udkørt, magnet, stempel-Ø40, slaglængde 25, G1/8, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -20 °C til 70 °C. Serie i henhold til ISO 21287 i særlig kort, pladsbesparende udførelse. I den tilbudte standardudførelse med magnetkolbe. Stempelstang valgfrit med indvendigt eller udvendigt gevind. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.
Egenskab:
- Afstand: 25 mm
- Standard: i henhold til ISO 21287
- Rør: Aluminiumsprofilrør med T-not, anodiseret
- Serie: ATE-serien
- kolbe: Aluminium
- Magnet: med magnet
- Funktion: enkeltvirkende
- Stempel Ø: 40 mm
- Tilslutning: G 1/8
- stempelstang: Stål S45C, hårdforkromet
- tætningsmateriale: NBR
- udgangsposition: udkørt uden tryk
- Stempelstænger AG: M10x1,25
- Arbejdstryk maks.: 10 bar
- Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
- Temperaturområde maks.: 70 °C
- Temperaturområde min.: -20 °C