Vindejern, justerbare, Type: 0

Art.-nr.: 148410 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.146 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 1814

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 1814
Spændvidde □ 2 mm - 5 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M1 − M8
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Samlet længde 125 mm
Produkttype Vindejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 148410 0
EAN/GTIN 4062406208165
Producentnummer 148410 0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.
Til normal belastning: Hus i trykstøbt zink.