Kompakt modstandstermometer, TR36, Pt1000, 4 - 20 mA, 100 mm

Art.-nr.: 148319
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 148319
EAN/GTIN 4047322800648
Producentnummer 148319
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompakt modstandstermometer, TR36, Pt1000 lille A, 4 - 20 mA, 2-L., elektrisk tilslutning form A, G 1/2, -30 til 150 °C, indbygningslængde: 100 mm. Modstandstermometre af denne type bruges som universelle termometre til måling af flydende og gasformige medier. Den indeholder et følerrør, der kan fastgøres til processen. Alle elektriske komponenter er beskyttet mod sprøjtevand og er vibrationsbestandige.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 1.4571
  • Gevind: G 1/2 AG
  • WIKA type: TR36
  • Kapslingsklasse: IP 65
  • Monteringslængde: 100 mm
  • Nøjagtighed: Klasse A
  • Udgangssignal: Pt1000, 4 - 20 mA, 2-leder
  • Måleområde slut: 150 °C
  • Måleområde start: 0 °C
  • Visningsområde maks.: 150 °C
  • Visningsområde min.: -30 °C
  • Vinkelstik materiale: PA
  • Omgivelsestemperatur maks.: 85 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -40 °C