Gevindskæreværktøjssæt med snittapper, Til metrisk gevind: M3-12

Art.-nr.: 145314 M3-12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til metrisk gevind Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Til metrisk gevind M3 − 12
Længde 420 mm
Bredde 223 mm
Højde 55 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 145314 M3-12
EAN/GTIN 4067263118367
Producentnummer 145314 M3-12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil værktøjskasse med håndtag og 2 excenterlåse. Hvert stykke værktøj er overskueligt placeret i et skumplastindlæg, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Snittapperne rejser sig automatisk, når låget åbnes. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Indhold:

3 snittapper nr. 131450: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 gevindbakke nr. 140300 af hver: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 spiralbor nr. 114150 af hver: str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 justerbart vindejern nr. 148410 af hver: Str. 1; 2
1 værktøjsholder med skralde nr. 148701: Str. 85
1 gevindbakkeholder nr. 149310 af hver: Str. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 gevindskabelon nr. 477000: Str. M/W
1 skruetrækker nr. 664300: Str. 3×60

Downloads og dokumenter

Egnede produkter