Trykknap-sikkerhedskobling NW 11, ISO 6150 C, ES, G 3/8 AG

Art.-nr.: 141980
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 141980
EAN/GTIN 4047322567091
Producentnummer 141980
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykknap-sikkerhedskobling NW 11, ISO 6150 C, rustfrit stål, G 3/8 AG, driftstryk maks. 16 bar, temperatur: -20 °C til 200 °C. Højkvalitets, robust og holdbar hurtigkobling i sikkerhedsudførelse, der kan betjenes med én hånd. Ved første tryk udluftes koblingen, stikket forbliver fast i koblingen. Efter det andet tryk løsnes stikket. Derved undgås den berygtede ”piskeeffekt”, og risikoen for personskade på betjeningspersonalet er praktisk talt udelukket. Sikkerhedsversionen overholder ISO-standarden DIN EN ISO 4414. Denne sikkerhedskobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, fremstillingsindustri, minedrift, offshore.

Egenskab:

  • NW: 11
  • SW: 30 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • knap: Rustfrit stål
  • Længde: 84,0 mm
  • Ventil: messing
  • Hus: Rustfrit stål
  • Tilslutning: G 3/8 AG
  • Gennemstrømning: 4500 l/min (luft)
  • gevindstykke: Forzinket stål
  • tætningsmateriale: FKM
  • stikprofil: i henhold til ISO 6150 C
  • Driftstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 1 bar
  • Temperaturområde maks.: 200 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C