Beskrivelse:
Hurtigkobling NW 7, 8, stål galvaniseret, gennemføring LW 8, driftsdr. 0 - 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Ensidigt lukkende, højkvalitets og robust hurtigkobling med høje gennemstrømningsværdier. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Denne hurtigkobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, værksteder, bilindustri, minedrift.
Egenskab:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Fjeder: Rustfrit stål
- Tylle: Forzinket stål
- kugle: Rustfrit stål
- Længde: 70,0 mm
- Ventil: Zinkstøbegods (Zamak)
- Hus: Forzinket stål
- Tilslutning: LW 8
- Gennemstrømning: 2000 l/min (luft)
- gevindstykke: Forzinket stål
- Driftstryk: 0 - 35 bar
- tætningsmateriale: NBR
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 100 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C