1/2″ Stiknøgle med slagnøgle, med fælles 17 mm

Art.-nr.: 14146M-200 17mm
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 14146M-200 17mm
EAN/GTIN 4991644359769
Producentnummer 14146M-200 17mm
L-nummer L60050 5929
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 200 mm
  • Mål D2: 25 mm
  • D1: 25 mm
  • Længde: 9,5 mm
  • Kør: 1/2″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 17 mm
  • Sekskantet stik
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn