Beskrivelse:
Unik hurtigkobling NW 7, 8, blank messing, G 3/8 IG, rød, maks. 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Håndbetjent hurtigkobling med stor luftgennemstrømning. Ved hjælp af farvekodning af kobling og stik samt forskellige koblingsprofiler mellem de 4 forskellige farver kan forskellige medier tilsluttes sikkert og uden forveksling på begrænset plads. Kun koblinger og stik i samme farve passer sammen. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknik, luftfartsteknik.
Egenskab:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Farve: rød
- Fjeder: Rustfrit stål 1.4310
- kugle: Rustfrit stål 1.4034
- Længde: 59,5 mm
- Ventil: Messing MS58 blank
- Hus: Messing MS58 blank
- Tilslutning: G 3/8 IG
- Gennemstrømning: 2000 l/min
- Sprængring: Rustfrit stål 1.4310
- Driftstryk: 0 – 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
- tætningsmateriale: NBR
- Låsningsbøsning: aluminium elokseret
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 100 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C