T-slangekobling til slange LW 9 mm, messing

Art.-nr.: 134505
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 134505
EAN/GTIN 4047322487467
Producentnummer 134505
L-nummer L00970 800
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-slangekobling til slange LW 9 mm, messing CW617N, arbejdspres maks. 10 bar, medium/omgivelsestemperatur maks. 90 °C.

Egenskab:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Materiale: Messing CW617N
  • til slange: LW 9 mm
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 90 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 90 °C