Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M42X0,35

Art.-nr.: 130015 M42X0,35
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M42×0,35
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 376
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,35 mm
Samlet længde L 200 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftfirkant □ 24 mm
Kernehul-⌀ 41,65 mm
Gevind-⌀ 42 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering uden
Antal skær Z 4
Gevinddybde 105 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 130015 M42X0,35
EAN/GTIN 4062406021153
Producentnummer 130015 M42X0,35
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
23
Alu
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Mindste ordremængde: 1 stk.
Leveringstid: 49 kalenderdage
Specialudførelse - kan ikke tages retur