{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstørrelse | M1,4×0,2 | |
| Belægning | TiN | |
| Gevindtype | M | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HSS E | |
| Norm | DIN 371 | |
| Gevindstandard | DIN 13 | |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Skærfasform | C | |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
| Skæreretning | højre | |
| Gevindstigning | 0,2 mm | |
| Samlet længde L | 40 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
| Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
| Kernehul-⌀ | 1,2 mm | |
| Gevind-⌀ | 1,4 mm | |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
| Antal spånnoter | 2 | |
| Farvering | uden | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Gevinddybde | 3,5 mm | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 130015 M1,4X0,2 | |
| EAN/GTIN | 4062406018184 | |
| Producentnummer | 130015 M1,4X0,2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |