Radial bore- og fræsehoved, spændetang 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.75401809IKDGLX90

Art.-nr.: 129392
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
Artikelnummer 129392
EAN/GTIN 4069739073873
Producentnummer 60.75401809IKDGLX90
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT75, radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.75401809IKDGLX90
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 112
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 80 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 4000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 135 mm
  • Funktionel længde (WF): 90 mm
  • Skaftstørrelse: BMT75
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER40
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad