T-håndtag med kugleled og 2-foldet kugleholder 12 mm

Art.-nr.: 124M-600(2B)12mm
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
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 124M-600(2B)12mm
EAN/GTIN 4991644210640
Producentnummer 124M-600(2B)12mm
L-nummer L60050 9892
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 600 mm
  • D1: 16,8 mm
  • Længde: 7 mm
  • T-håndtag
  • Nedtrykkelse: 12 mm
  • Sekskantet stik
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn