HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 7,99mm

Art.-nr.: 122790 7,99
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Udførelse: 6×D
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 7,99 mm
Tolerance H7
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 L
Udførelse 6×D
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 41,1 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Spånnotlængde Lc 53 mm
Samlet længde L 91 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,22 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122790 7,99
EAN/GTIN 4045197059154
Producentnummer 122790 7,99
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Boring og rivning i én arbejdsgang. Kraftig kerne og specialspids, der giver et skærende tværskær med høj centrerings-nøjagtighed. Utroligt høj flugtningsnøjagtighed takket være 4 styrekanter.

Fordel:

Uden ekstra rivning er det muligt at lave indsnævredefremstillingstolerancer med pasning H7.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
HM-HPC-pasningsbor til aluminiumsbearbejdning kan leveres på forespørgsel.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122790 + 129100HB.
Form HE: Bestilles med nr. 122790 + 129100HE.