Vest UNIQUE Hagen, Unisex, Sortblå, Størrelse M

Art.-nr.: 12154-442-010 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 12154-442-010 M
EAN/GTIN 5711074051410
Producentnummer 12154-442-010 M
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte sømme forlænger produktets levetid
  • Nem adgang til den integrerede mobillomme i brystlommen
  • Optimeret overflade til påføring af et firmalogo
  • Ekstra kuldebeskyttelse gennem forlænget ryg
  • forbedret synlighed for miljøet ved hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Ensfarvet
  • Lys ved måleren
  • Tredobbelt syede sømme i siderne
  • Høj krave
  • Lynlåslukning, vejrbeskyttelsesstrip og skjulte trykknapper
  • Ryggen er forlænget
  • Brystlommer med klap og skjulte trykknapper
  • Nem adgang til den integrerede mobillomme i brystlommen
  • D-ring
  • Forlommer
  • Indvendige lommer
  • Linning med trykknapjustering
  • Kontrastsømme
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 270 g/m²
  • Twill.
  • Brystomkreds: 100 cm / 39,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring