TYROLIT uvævet plade 152x229mm ET POLSK universalskær

Art.-nr.: 120787
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 120787
EAN/GTIN 9009011207874
Producentnummer 120787
L-nummer L50140 2059
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PREMIUM-fleecepladerne fra Tyrolit imponerer med den længst mulige levetid takket være deres imprægnering, som betyder, at slibekornene også er inde i fleecen.
  • Uanset om du skal rense svejsesømme, fjerne rust, behandle maling eller polere overflader, har vi det rigtige produkt til enhver opgave.
  • Som bruger nyder du også godt af den perfekte tilpasning af de ikke-vævede ark til overfladen.

Fordel:

  • Maksimal levetid takket være 100 % imprægnering - kornene er derfor også inde i slibevlieset
  • Forskellige specifikationer muliggør rensning af svejsesømme til polering af overflader
  • Meget fleksibelt design - fleece tilpasser sig perfekt til overfladerne

Anvendelse:

  • A GROB / A MEDIUM til rensning af svejsesømme, fjernelse af rust og belægninger og til let afgratning
  • A FEIN til bearbejdning af lak og maling, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE til efterbehandling af alle typer arbejdsemner
  • A GP - GREEN til hurtig allround-rengøring og efterbehandling
  • Andre almindelige dimensioner fås på forespørgsel

Materiale:

  • Stål, træ, plast / PVC, rustfrit stål, støbejern, ikke-jernholdige metaller

Passer til:

  • Håndstyret slibning

Bemærk:

  • Til rengøring og bearbejdning af overflader med excentersliber eller i hånden