Måleindsats flad, M2,5x0,45, Ø 9,5 mm, L= 10 mmh, hårdmetal

Art.-nr.: 120043D
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 120043D
Producentnummer 120043D
L-nummer L40010 16605
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Måleindsats flad, M2.5 x 0.45
flade måleflader

Egenskab:

  • Funktioner: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45 mm
  • D: 10,5mm
  • L: 10mm
  • d: 9,5mm
  • Planhed: 3µm
  • tommer/metrisk: Metrisk
  • Materiale: Hårdmetal
  • Type: Flad hårdmetalmåleflade

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven