Reduktionskobling, messing, »sharkbite«, 54 mm til rør-udvendig ø 42 mm

Art.-nr.: 117056
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 117056
EAN/GTIN 4047322701099
Producentnummer 117056
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktionskobling, messing, »sharkbite«, 54 mm til rør-udvendig ø 42 mm.

Egenskab:

  • Længde: 112,0 mm
  • Materiale: messing
  • Til udvendig rør-Ø: 42 mm
  • Arbejdstryk maks.: 20 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,95 bar
  • til rør-udvendig Ø1: 54 mm
  • Driftstemperatur maks.: 65 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C