Sinterbronce-lyddæmper »value line«, sekskantet / gevind messing, G 3/8

Art.-nr.: 116284
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 116284
EAN/GTIN 4047322227049
Producentnummer 116284
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sinterbronce-lyddæmper »value line«, sekskantet / gevind messing, G 3/8, driftstryk maks. 10 bar, driftstemperatur -10 °C til 200 °C. Til reduktion af udstødningsstøj på pneumatiske anlæg.

Egenskab:

  • A: 9,0 mm
  • B: 41,0 mm
  • C: 13,5 mm
  • SW: 22 mm
  • Gevind: G 3/8
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstemperatur maks.: 200 °C
  • Driftstemperatur min.: -10 °C
  • Støjniveau ved 6 bar: 80 ~ 90 dB