Aksial bore- og fræsehoved, spændetang 400 472E (ER40 Ø4-26), 40.5040SQT28

Art.-nr.: 115804
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 115804
EAN/GTIN 4069739034553
Producentnummer 40.5040SQT28
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet værktøj, VDI50 skaft drejet 30 grader, aksial borepatron, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.5040SQT28
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 88
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 4000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 122 mm
  • Funktionel længde (WF): 122 mm
  • Skaftstørrelse: VDI50 aksel drejet 30 grader
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER40
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven