Muffe »value line«, M5, SW 8, messing forniklet

Art.-nr.: 115661
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 115661
EAN/GTIN 4047322186407
Producentnummer 115661
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Muffe »value line«, M5, SW 8, driftstryk maks. 60 bar, driftstemperatur maks. 150 °C, messing forniklet. Til luft, vand, damp, olie osv.

Egenskab:

  • L1: 11,0 mm
  • SW: 8 mm
  • Gevind: M5
  • Driftstryk maks.: 60 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C