Beskrivelse:
Polyurethanslange (PUR), temperatur -20 °C til 60 °C, slange-ø 6x1 mm, PN ved 23 °C maks. 11 bar, sølv, rulle à 25 m . Polyurethanslanger er kendetegnet ved en meget høj fleksibilitet og dermed en lille bøjningsradius i et bredt temperaturområde. De er endnu mere fleksible end LD-PE-slanger og har en høj slidstyrke, meget god koldbøjelighed, lav permanent deformation efter langvarig belastning og god beständighed over for de fleste olier, fedtstoffer, alifatiske kulbrinter og ilt. De vigtigste anvendelser: - pneumatiske eller hydrauliske (mini-hydraulik) ledninger - maskinbygning - motorbygning - måle- og reguleringsteknik - meget velegnet til brug af stikforbindelser, da de er udvendigt kalibreret
Egenskab:
- Farve: sølvfarvet
- Godstykkelse: 1 mm
- Rullelængde: 25 m
- Slange Ø udvendig: 6 mm
- Slangens indvendige diameter: 4 mm
- Temperaturområde maks.: 60 °C
- Temperaturområde min.: -20 °C
- maks. Driftstemperatur ved 23 °C: 11 bar