Radial bore- og fræsehoved, spændetang 200 428E (ER20 Ø2-13), 60.2020TOEMR

Art.-nr.: 113259
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 113259
EAN/GTIN 4069739027746
Producentnummer 60.2020TOEMR
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI20, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.2020TOEMR
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 50
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 10 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 8000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 68 mm
  • Funktionel længde (WF): 45 mm
  • Skaftstørrelse: VDI20
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER20
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Klo-kobling