T-stykke 130, IG/IG/IG, Rp 2 1/2, T-afgrening Rp 1, sort temperstøbt

Art.-nr.: 112992
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 112992
EAN/GTIN 4047322392075
Producentnummer 112992
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-stykke 130, IG/IG/IG, Rp 2 1/2, T-afgrening reducerende Rp 1, driftstemperatur -20 °C til 300 °C, sort temperstøbt, varmgalvaniseret. I henhold til DIN EN 10242 (tidligere 2950). Den klassiske og mest udbredte skrueserie inden for rørledningskonstruktion. Vores temperstøbte fittings udmærker sig ved høj mekanisk belastbarhed og en overfladekvalitet i henhold til DIN 2444. De er fuldstændigt belagt med et lag rent zink og er derfor drikkevandssikre og rustbeskyttede. Disse temperstøbegods fittings anvendes i maskinbygning, udendørs rørledninger, koldtvandsledninger og varmerør. Maksimal anvendelsesområde ved minusgrader = -20 °C, 25 bar. Tilladt driftstryk ved temperaturer mellem -20 °C og 120 °C: 25 bar. Tilladt driftstryk ved temperaturer mellem 120 °C og 300 °C: 20-25 bar.

Egenskab:

  • Materiale: sort temperstøbegods B350-10 Design Symbol A
  • Tråd 1: Rp 2 1/2 IG
  • Tråd 2: Rp 1 IG
  • Tråd 3: Rp 2 1/2 IG
  • Udførelse: reducerende
  • Overflade: varmforzinket
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • Temperaturområde maks.: 300 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C