Fordelerliste, udgange på den ene side, indgang 2x1/4, udgang 3x1/8

Art.-nr.: 112529
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 112529
EAN/GTIN 4047322387033
Producentnummer 112529
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fordelerliste, udgange på én side foran, indgang 2 x 1/4, udgang 3 x 1/8, aluminium. Til nem montering af trykluftudtag (skruekoblinger, stikforbindelser, koblinger osv.). Valgfrit med 2, 3, 4 eller 6 udgange, ensidet eller dobbeltsidet.

Egenskab:

  • A: 30,0 mm
  • B: 15,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • L: 90,0 mm
  • Indgangsgevind: G 1/4 IG
  • Tilslutningsgevind: G 1/8 IG
  • Gennemgangsgevind: G 1/4 IG
  • Antal afgang: 3