Reduktion, rør-udvendig Ø muffer 10/6 mm, galvaniseret stål

Art.-nr.: 112218
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 112218
EAN/GTIN 4047322274081
Producentnummer 112218
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktion, rør-udvendig Ø muffer 10/6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 14, SW3 SW 19, galvaniseret stål. Reduktion, let udførelse

Egenskab:

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 30,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 14 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Muffe-Ø: 10/6 mm