Skruetilslutning, G 3/8 indvendig til slange LW 13, ES 1.4571

Art.-nr.: 111780
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 111780
EAN/GTIN 4047322056236
Producentnummer 111780
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruetilslutning, G 3/8 indvendig til slange LW 13, SW 19, rustfrit stål 1.4571, arbejdstryk maks. 60 bar, driftstemperatur maks. 150 °C.

Egenskab:

  • L1: 40,5 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Gevind: G 3/8
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571
  • til slange: LW 13 mm
  • Arbejdstryk maks.: 60 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C