Skruetilslutning, G 1/8 indvendig til slange LW 8, ES 1.4571

Art.-nr.: 111772
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 111772
EAN/GTIN 4047322056014
Producentnummer 111772
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruetilslutning, G 1/8 indvendig til slange LW 8, SW 12, rustfrit stål 1.4571, arbejdstryk maks. 60 bar, driftstemperatur maks. 150 °C.

Egenskab:

  • L1: 35,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • SW: 12 mm
  • Gevind: G 1/8
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571
  • til slange: LW 8 mm
  • Arbejdstryk maks.: 60 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C