Aksial bore- og fræsehoved, spændetang 400 472E (ER40 Ø4-26), 40.5040LB35

Art.-nr.: 111328
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 111328
EAN/GTIN 4069739021249
Producentnummer 40.5040LB35
L-nummer L31490 117383
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI50, aksial montering, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.5040LB35
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 88
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 4000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 123 mm
  • Funktionel længde (WF): 123 mm
  • Skaftstørrelse: VDI50
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER40
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Klo-kobling